※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット21mm

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06931636 品番 S4210
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
二面幅(mm)21 トラスコ品番853-1498 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)87 差込角(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06931636
2022-05-19
用途:
車両整備
その他業種

値段の割に作りも良く、十分です。
180Nのトルクにも耐えてます。

対象商品:
06931627
2018-05-15
用途:
ジャッキ専用として
その他業種

ジャッキ専用として購入。ラチェットで操作できるようにしました。
スエカゲは安い割には品質良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする