※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バイクの修理に必要となり、今回購入しました。しっかりとしたもので、価格も安く満足しています。
キャンバーボルトの締め付け確認に22mmのソケットが必要でした。トルクレンチに差し込んで計測です。あまり使わないサイズですが、持っておいてよかったと思います。
使った感じはとても良いでし。ボルトにしっくり噛み付きます。他のサイズも揃えてみたいと思います。
このページにはバリエーションが4つありますがの違いがわからないまま一番上のものを注文したら差込角が12.7mmのものが届きました。後から確認しても差込角の記載はありませんでした。使えない工具となってしまいました。わかりやすく記載をしてほしいものです。