※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット22mm

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)19 トラスコ品番774-7772 注文コード06931672 品番S6220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,460
この商品は差込角・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)22 差込角(mm)19 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)196 トラスコ品番774-7772 全長(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06931663
2025-12-24
用途:
バイク整備
不動産業

バイクの修理に必要となり、今回購入しました。
しっかりとしたもので、価格も安く満足しています。

対象商品:
06931663
2021-06-05
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

キャンバーボルトの締め付け確認に22mmのソケットが必要でした。
トルクレンチに差し込んで計測です。あまり使わないサイズですが、持っておいてよかったと思います。

対象商品:
06931654
2020-05-30
用途:
バイクのメンテナンス時
農・林・水産業

使った感じはとても良いでし。ボルトにしっくり噛み付きます。他のサイズも揃えてみたいと思います。

対象商品:
06931645
2018-09-16
用途:
タイヤ交換
サービス業

このページにはバリエーションが4つありますがの違いがわからないまま一番上のものを注文したら差込角が12.7mmのものが届きました。後から確認しても差込角の記載はありませんでした。使えない工具となってしまいました。わかりやすく記載をしてほしいものです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする