※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット24mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06931724 品番 OS4240
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
二面幅(mm)24 トラスコ品番774-7276 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)110 差込角(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする