※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット24mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
853-1467
注文コード
06931733
品番
S3240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
853-1467
材質
クロームバナジューム鋼
質量(g)
85
呼び外径(mm)
31.8
差込角(mm)
9.5