※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット26mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06931794 品番OS4260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 トラスコ品番774-7284 二面幅(mm)26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06931794 OS4260 06931803 S4260 スタンダードソケット26mm S.E.K.(スエカゲツール) スタンダードソケット26mm S.E.K.(スエカゲツール) 1個 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
自動車整備
その他業種

スズキのKEIのミッション整備 カウンターシャフトのナットが手持ちが無く、ソケット26mmで急遽必要になり購入価格も安価でしっかりしているので満足です。

2022-11-13
用途:
バイクのメンテ用として
建設業・工事業

バイクのリアアクスルナットがこの径で、所持していなかったので購入しました。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする