※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット26mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06931812 品番S6260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)19 全長(mm)52 トラスコ品番774-7802 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)200 二面幅(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
自動車整備
その他業種

スズキのKEIのミッション整備 カウンターシャフトのナットが手持ちが無く、ソケット26mmで急遽必要になり購入価格も安価でしっかりしているので満足です。

2022-11-13
用途:
バイクのメンテ用として
建設業・工事業

バイクのリアアクスルナットがこの径で、所持していなかったので購入しました。
非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする