※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット27mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06931837 品番S4270
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)27 トラスコ品番774-7292 差込角(mm)12.7 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-16
用途:
バイクのメンテナンス
NORIガレージ 様 (サービス業)

ある特定のメンテナンスの時以外は滅多に使わないサイズなので借りたり別の工具で代用していたりしたが、作りもしっかりしていて兎に角安いので購入しました。使い心地も問題ありません。

対象商品:
06931837
2020-12-20
用途:
オイルエレメントカバーはずしです
M島自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

用途上、すごい強度は必要ありませんので、素人が使用するのには、十分満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする