※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット29mm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06931882 品番S6290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)19 二面幅(mm)29 トラスコ品番853-1530 全長(mm)52 質量(g)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06931873
2022-01-12
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

CB50のトップブリッジを止めているボルトを規定トルクで締めるために購入。29mmはソケットセットには入っていないサイズなので。

対象商品:
06931873
2020-11-20
用途:
クラシックミニのメンテナンス
製造業

クラシックミニのハンドルセンターナットのサイズが29ミリでした。工具屋さん、ホームセンターなど探しても無かったので、こちらで見つけ値段も手頃だったので良かったです。

対象商品:
06931873
2019-08-01
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした製品でした。誤差も無く精度がしっかりした製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする