※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット30mm

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06931995 品番S6300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,960
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)52 差込角(mm)19 二面幅(mm)30 トラスコ品番774-7811 質量(g)235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06931977
2022-11-06
用途:
自家用車のメンテ
製造業

すぐ着きました、全て個別包装で綺麗に梱包してあります。

対象商品:
06931977
2022-10-05
用途:
ベンツの フロントハブボルト 外す時
株式会社カーサポートKAZU 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まぁ外車は 特殊工具多いので モノタロウの品ぞろえで 助かってます

対象商品:
06931986
2017-09-05
用途:
エストレヤの整備に使用するため購入
建設業・工事業

エストレヤRSのクラッチの交換時に使用するためだけに購入を決めました。精度うんぬんはわかりませんが、普通に使えて、とにかく安いのが決めてです。
他に使用するシーンは今のところなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする