スタンダードソケット32mm

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06932013 品番S4320
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 二面幅(mm)32 材質クロームバナジューム鋼 全長(mm)44 トラスコ品番853-1512 質量(g)174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06932013
2025-12-03
用途:
ステアリングステムナットの脱着に使用
その他業種

問題なく使用出来たが、12角で無く6角で深さがもう少しあると良かった。使用頻度から価格の安さを考慮したがやはり工具は、ケチったら駄目ですね。

2024-10-08
用途:
スプロケの脱着作業

個人の作業で、そこまで頻繁に使うサイズでもないので、使い心地も金額的にも何も問題なく作業出来ました。

対象商品:
06932013
2022-11-06
用途:
自家用車のメンテ
製造業

すぐに着きました、個別包装してあり綺麗な梱包です。

対象商品:
06932013
2022-09-19
用途:
フォークリフトのタイヤ交換
卸売・小売業

まだ使用していないので、使い心地、耐久性等は分かりません。見た目は問題なさそうです。

対象商品:
06932013
2020-05-01
用途:
車のメンテ。
運輸・通信業

仕上げが少し雑って感じがしますが機能的、耐久性的にオッケーなら○
肉薄な感じもしますが・・・。

対象商品:
06932013
2018-07-24
用途:
バイクのメンテナンス時
サービス業

価格は安かったですが、使用に関する不安は全くありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする