※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット4.5mm

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06932065 品番 121045
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
二面幅(mm)4.5 トラスコ品番773-8684 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06932074
2021-02-02
用途:
自動車等の整備
サービス業

高級ブランドではないですし、褒められるほど高精度という訳ではありませんが、同価格帯の中ではソコソコな出来映えなので、不安なく発注することができました。
(4.5mmだけ所有していなかったので)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする