※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット5/16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06932153
品番
OS30516
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)
5/16
トラスコ品番
774-7021
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
24
差込角(mm)
9.5