※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ソケット/ソケットレンチ
Pro-Autoの ソケット
Pro-Autoの ソケットレンチ用ソケット
スタンダードソケット5/16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06932162
品番
S20516
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
スタンダードタイプのソケット6角形状です。
二面幅(inch)
5/16
トラスコ品番
853-1434
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
25
質量(g)
12
差込角(mm)
6.35