※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードソケット8mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)6.35 トラスコ品番853-1441 注文コード06932433 品番S2080
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は差込角・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)8 トラスコ品番853-1441 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)12 差込角(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06932433
2017-07-05
用途:
整備
MAR SURFBOARDS 様

スエカゲツールは品質も良く、安価ですし気に入っています。しかしこのサイトで見るとsq差し込みサイズがわかりません。これをモノタロウ側で対応して頂けると助かりますが、もしこれを見て同じ事を思った方は、「トラスコ品番」で検索すると差し込みサイズの確認ができます。
今回、手持ちの古いソケットに合わせて補充しようと思いましたが、ソケット側面の刻印や線模様、ローレット形状などをもとに購入したところ、3/8が欲しかったのに1/4が届きました。安いものなので返品する気は無いですが、ちょっとガッカリです。。。3000円で送料無料のサイトなので、ちょっと金額が届かない時にこの手の物を買うのですが、もう少し分かり易ければ、、、

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする