曜日別特売
SS403 スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール) 06932582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークプラグソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個二面幅(mm)16材質クロームバナジューム鋼トラスコ品番853-1539注文コード06932582品番SS403
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
二面幅(mm)16トラスコ品番853-1539材質クロームバナジューム鋼質量(g)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945067
2019-05-21
用途: 家庭菜園をしております耕運機を使用しており時々プラグを交換しますので場所が遣りにくいのでラジェットレンチで使用します

今のところ毎日交換するわけではないので不便なところは無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする