※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ビットソケット
S.E.K.(スエカゲツール)の トルクス
スペシャルE&Tソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06932625
品番
SP01
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ヘックスローブねじ用EソケットとTソケットのコンビネーションセットです。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
9.5
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ヘックスローブねじの締め緩め作業に
トラスコ品番
853-1534
セット内容
Eソケット(E10・12)、Tソケット(T25・30・40・45)、スペアバネ2個
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
0.3