※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット23mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06933307 品番 D4230
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
二面幅(mm)23 トラスコ品番853-1368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06933307
2021-05-31
用途:
リトルカブのメンテナンス

自動車整備ではほとんど使うことのないレアなサイズのディープソケットですが、リトルカブのチェーン調整には必需品です。緩めるだけならモンキーレンチで可能ですが、ここの締め付けトルクはベアリングがあるので精度が必要に感じます。めったに使わないですが正確なトルク管理を行うために購入。必要十分な品質とお買い得な価格のバランスでDIYで使うならOKだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする