※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット24mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06933343 品番OD4240
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)12.7 トラスコ品番774-6695 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)258 二面幅(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06933334
2022-10-30
用途:
ジムニーのメンテナンス
建設業・工事業

JA11のシムニーの純正オイルクーラーを取り外すのに急遽購入しました。

直ぐ届いて助かりました。

2018-04-06
用途:
スズキパレットオイルクーラーガスケット交換に使用しました。
エイチアンドワイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキパレットオイルクーラーガスケット交換に使用しました。
安くて早くて助かりました。

対象商品:
06933325
2018-04-01
用途:
車のメンテナンス
サービス業

堅牢で緩みもなく使用しやすい。必要な重量もあり、おすすめです。

対象商品:
06933325
2015-12-04
用途:
自動車整備
卸売・小売業

スズキ車オイルクーラーからのオイル漏れ修理のためパッキンと一緒に購入
ディーラーに頼むとかなり取られますがかなり安く抑えることができました
使用頻度は高くありませんが、いざというときに役立ちそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする