※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19.0sq12角ソケット

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06934253 品番 6405M-16
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)16 差込角(mm)3/4"(19)SQ. 寸法L(mm)50 質量(g)167 トラスコ品番853-1177 形状12角 寸法H(mm)12 寸法D1(mm)24.6 穴角12角 寸法D2(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06934296
2023-05-06
用途:
フォークリフトの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

フォークリフトの整備の為に購入しました。サイズを測ると59ミリだったので、いろいろ探しましたが、コーケンにあり整備することが出来ました。あまり使うサイズではないので、今回限りと思います。工具自体はしっかりしています。

対象商品:
10311402
2023-03-14
用途:
機械のメンテナンス
龍泉寺 様

やっぱりコーケン。作りはしっかりしていて、ガタつきもありません。

対象商品:
10311296
2017-01-17
用途:
バイクメンテナンス
有限会社クラフト 様

質感・精度・使いやすさ
すべて大変良いですね、値段的にも手頃(他社より大分安いとは思いますが)

対象商品:
10311341
2015-11-06
用途:
車の整備

前から欲しかったので これと言って 変わりは無いのですが 自己満足しています

対象商品:
10311235
2017-05-03
用途:
鉄道車両の重要部を締めるのに購入しました
運輸・通信業

現場に配達して頂きましたが使用の際寸法が合わず作業が出来ず半日遅れの作業となり(別手配で対応)大きな損害を被りました。購入の際寸法L(mm)55と記載されていましたので55oボルト対応と判断して購入しました。到着していたのは30oで使用できませんでした。表示の仕方が如何なものでしょうか。消費者には職人もいますが素人もいます分かり易くすべきでは無いでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。分かりやすい表記については今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10311296
2014-12-03
用途:
トルクレンチに使用するソケット
有限会社アースデック 様

機械部品、また工具等の商品等の名称が分からず、ネット上で探していたら
モノタロウネットストアを見て、だんだん必要なものを注文できるように
なりました。現場に取り付いているナットにぴったりのソケットを
購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする