※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2重4角ソケット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(inch)5/16 トラスコ品番811-8449 注文コード06934996 品番2415A-5/16
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は二面幅・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
穴角2重4角 二面幅(inch)5/16 トラスコ品番811-8449 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06935023
2023-11-29
用途:
ボンベの開閉
エスピーサポート 様 (建設業・工事業)

ボンベハンドルの代わりにラチェットハンドルに付けて使用。
狭い場所でとても使いやすいです。

対象商品:
06935005
2023-02-06
用途:
自動車修理

ローバーミニのリアブレーキの調整用に購入。薄型じゃないと入らないので板ラチェットに溶接して使用しています。

対象商品:
06935014
2019-09-20
用途:
メンテナンス

探しに探し求めていた工具です。6mmの正方形のナットの締め付けに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
06935023
2019-02-17
用途:
溶接

アルゴンガスボンベの開閉に使用。2重4角穴なのでボンベ用の4角穴ハンドルよりもハンドル角度が細かく決められて快適です。

対象商品:
06935023
2017-12-01
用途:
酸素ボンベ元栓開閉
株式会社ジェイワン 様

ボンベ開閉レンチは種類が少なく、長さも微妙なのできつく締まってると苦労することがありますが、このソケットを使うとハンドルに汎用品が使えるので便利です。4角より差し込める角度が多いので狭いところに設置している場合にも有効です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする