※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9.5sq6角ディープソケット

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06935942 品番 3300M-26
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)26 寸法L(mm)65 寸法D2(mm)31 トラスコ品番811-8882 形状6角 質量(g)209 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H1(mm)27 寸法D1(mm)34 寸法H2(mm)47.5 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10307166
2024-04-30
用途:
照明器具のトルク管理
浅海電気株式会社 様 (建設業・工事業)

早々に納品して頂きありがとうございます。
現場でのトルクレンチに取り付け使用し、とても役に立っています。

対象商品:
10307132
2023-04-27
用途:
スーパーカブ メンテ
尾原電化 様 (卸売・小売業)

バイク整備において奥まったボルトにも届き重宝しております。細身で周りに干渉しにくく、見た目もかっこいいです。

対象商品:
10307114
2017-04-24
用途:
修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。大変満足しています。

対象商品:
10307114
2014-10-08
用途:
バッテリー端子はずすとき

ハーフタイプのものが、あるのかわかりませんが少し長いときもあります。

対象商品:
10307263
2013-05-24
用途:
カブのタイヤ交換
教育・研究機関

角をなめてしまっているナットを回せそうです。深さも、ちょうど良い加減でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする