※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHSソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06936274 品番 3400LH-14S
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別) アウトレット
¥949759
トラスコ品番811-7631 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06936317
2020-09-30
用途:
LHネジの締め付け

LH小ねじ6×15(注文コード:41758141)の締め付けに使用しましたが、回らないことはありませんが、噛み合いが少し甘いような気がします。
このようなものなのか、この製品とネジの規格が合わないのかは不明です。

対象商品:
06936292
2020-12-29
用途:
5口の延長コードの分解です。

ネジの頭が5oでしたので、5Sを購入してみたのですが、内径が8oで合いませんでした。サイズの見方を素人でも分かるようにしていただけると助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
06936292
2016-02-23
用途:
あらゆる分野の、修理
建設業・工事業

4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 等のディープソケットが有れば欲しいのですが。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする