APN116O Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱) IDEC(和泉電気) 06936282

APN116O Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱) IDEC(和泉電気) 06936282 APN116O Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱) IDEC(和泉電気) 06936282

Φ30シリーズ パイロットライト(丸形 白熱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06936282 品番APN116O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,065
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る

保護構造はIP65(IEC 60529)

規格
UL規格(ファイルNo.E68961)
CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
使用電圧(V)AC100/110 レンズ色 取付穴径(Φmm)30 材質丸リング:金属製(クロームメッキ) 形状丸形 レンズ形状丸形(ドーム形)(Φ24) 照光種別白熱球(1W) 受金BA9S

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32640937
2014-12-04
用途:
趣味の制御盤制作に使用
農・林・水産業

商品については満足ですが、価格についてはもう少し廉価にして欲しいです。

対象商品:
06936535
2014-04-30
用途:
ユニットの通電確認ランプ

もともとついていたものが老朽化なので交換しました。
特に問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする