87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) メラミン化粧板 06937099

87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) 06937099 87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) 06937099 87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) 06937099 87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) 06937099 87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) 06937099 87ASCL MAS2 Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000 オカムラ(岡村製作所) 06937099

Livesミーティングテーブル T字脚天板固定/楕円形 1500×900×1000

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック 注文コード06937099 品番87ASCL MAS2
参考基準価格(税別)¥122,470 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る
仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:T字脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 その他T字脚タイプ 固定タイプテーブル(アジャスター付) 楕円形 W1500 D900 脚:ネオブラック 天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×1000 材質(天板)メラミン化粧板 天板形状楕円形 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする