曜日別特売
4450M-24 ナットグリップソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 06940282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナットグリップソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)24
内容量1個注文コード06940282品番4450M-24
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。

二面幅(mm)24トラスコ品番811-7303差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06940228
2022-10-18
用途: 自動車整備
松田モータースサービス業

ボルト、ナットを脱落させず取り付けができとても便利です。

対象商品 : 06940185
2016-10-11
用途: 機械のメンテ

ボルトやナットを落としたくない場合に非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする