導電性フロアシステム フロアユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06940491 品番F-840
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

静電気対策や防塵対策を必要とするアッセンブリーラインの組換え時など、必要なスペース、形状に合せて簡単にセットできます。
衝撃吸収構造により、長時間の立ち作業でも足に負担をかけず疲労を軽減します。
各ユニットはジョイント方式で、施工も簡単。

外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300 厚さ(mm)10 表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH) 材質PVC 質量(g)310 清浄度クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格209E)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする