ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
導電性フロアシステム コーナーユニットS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06940525
品番
F-843-A
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台車の乗り上げも楽です。
F-840導電性フロアユニット用のS型Aタイプコーナーユニットです。
厚さ(mm)
10
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×300
材質
PVC
質量(g)
120
清浄度
クラス6( ISO14644-1/JIS B 9920-1),クラス1000(米国連邦規格212E)
表面抵抗(Ω)
1×10
6
以下(25℃、60%RH)