※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/4"(6.35)SQ. 二面幅(inch)7/16 注文コード06942407 品番2440A-7/16
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は差込角・二面幅など62種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(inch)7/16 トラスコ品番811-8573 質量(g)21 寸法L(mm)36 差込角(mm)1/4"(6.35)SQ. 寸法H(mm)9.5 寸法D1(mm)15.5 寸法D2(mm)13 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする