※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/4"(6.35)SQ. 二面幅(mm)8 注文コード06942513 品番2440M-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は差込角・二面幅など62種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)8 トラスコ品番811-8584 質量(g)19 寸法L(mm)34 差込角(mm)1/4"(6.35)SQ. 寸法H(mm)7 寸法D1(mm)11.7 寸法D2(mm)13 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする