※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
二面幅(mm)
13
注文コード
06942653
品番
3440M-13
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
811-9095
質量(g)
68
寸法L(mm)
51
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法H(mm)
11.3
寸法D1(mm)
18.3
寸法D2(mm)
19
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応