ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 二面幅(mm)14 注文コード06942662 品番3440M-14
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は差込角・二面幅など62種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)14 トラスコ品番811-9096 質量(g)69 寸法L(mm)51 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)11.3 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)11.3 寸法D1(mm)19.5 穴角6角 寸法D2(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする