※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
二面幅(mm)
17
注文コード
06942696
品番
3440M-17
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
17
トラスコ品番
811-9099
質量(g)
80
寸法L(mm)
54.5
差込角(mm)
3/8"(9.5)SQ.
寸法H(mm)
13.8
寸法D1(mm)
23.3
寸法D2(mm)
19
穴角
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応