※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 二面幅(mm)21 注文コード06942732 品番3440M-21
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は差込角・二面幅など62種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)21 トラスコ品番811-9102 質量(g)96 寸法L(mm)56.5 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. 寸法H(mm)16.8 寸法D1(mm)28.3 寸法D2(mm)19 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする