※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 二面幅(inch)3/8 注文コード06942793 品番4440A-3/8
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は差込角・二面幅など62種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(inch)3/8 トラスコ品番811-9571 質量(g)155 寸法L(mm)63 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)8.8 寸法D1(mm)14.8 寸法D2(mm)25 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする