※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 二面幅(mm)11 注文コード06942854 品番4440M-11
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は差込角・二面幅など62種類から選べます 他の種類を見る
二面幅(mm)11 トラスコ品番811-9577 質量(g)158 寸法L(mm)65 差込角(mm)1/2"(12.7)SQ 寸法H(mm)10 寸法D1(mm)16.5 寸法D2(mm)25 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする