※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
航空規格ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06943353
品番
AS2445A-1/4
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
二面幅(inch)
1/4
トラスコ品番
811-8278
質量(g)
18
寸法L(mm)
31.8
差込角(mm)
1/4"(6.35)SQ.
寸法H(mm)
5.7
寸法D1(mm)
9.6
寸法D2(mm)
12.9
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応