※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

航空規格ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06943362 品番 AS2445A-3/8
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
二面幅(inch)3/8 トラスコ品番811-8279 質量(g)21 寸法L(mm)35.1 差込角(mm)1/4"(6.35)SQ. 寸法H(mm)8.3 寸法D1(mm)13.5 寸法D2(mm)12.9 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする