直流電圧(V)
4/40/400/1000(1000Vのみ誤差0.8%)
0.5%+3dgt
交流電圧(V)
4/40/400/750(750Vのみ誤差1.5%)
1.2%+5dgt
抵抗(Ω)
400/4k/40k/400k/4M/40M
1.2%+3dgt
交流電流(A)
4m/400m/10(10Aのみ誤差3.0%)
1.5%+8dgt
直流電流(A)
4m/400m/10(10Aのみ誤差2.0%)
1.2%+3dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×78×35
質量(g)約300
電源006P(9V)×1
付属品取扱説明書、電池、テストリード、PC接続キット、ホルスター、専用ケース
対応OSWindows 95/98/Me/XP/2000
その他の機能静電容量、周波数、ダイオードテスト、導通テスト