OPA200 ソケットアダプター2分 S.E.K.(スエカゲツール) 06943852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットアダプター2分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁注文コード06943852品番OPA200
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)

用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする