※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットアダプター
ソケットアダプター3分
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06943868
品番
OPA201
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途
土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結に
トラスコ品番
853-1840
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)
9.5用
全長(mm)
65
質量(g)
37
軸長(mm)
6.35