※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ付属品
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットアダプター
ソケットアダプター4分
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06943877
品番
OPA202
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。
鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)
用途
土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結に
トラスコ品番
853-1841
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法(mm)
12.7用
全長(mm)
75
質量(g)
64
軸長(mm)
6.35