ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ビットソケット
ミトロイの ヘキサゴン
ユニバーサルビットソケット 13mm(ハンガー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06944893
品番
EUF-13-H
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
13
トラスコ品番
817-5562
全長(mm)
100
寸法D(Φmm)
18.5
首振角度(°)
30