※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスビットソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06945234 品番 2000.28-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
差込角(sq.)6.35 先端サイズ(+)No.1 先端形状+ トラスコ品番811-8370 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06945252
2021-11-29
用途:
オートバイの車載工具や普段の整備用として

さすがのコーケン製で、精度、質感も完璧です。
車載工具用のソケット類は、軽量な6.35sq.で揃えています。(+)No.3 のみを購入しましたが、(+)No.3 が使われているような個所は、通常のグリップタイプのトライバーでは歯が立たない場合があり、これとT型ハンドルを組み合わせて使うつもりです。

対象商品:
06945243
2019-02-05
用途:
整備作業

全長が短いので狭い部分の作業に良いです。更に短い(ドイツ)製品もありますが価格と寸法から選びました。今使っているポジタイプが痛んだ時に今回のPHタイプ良かったらコーケン製も検討します。

2016-07-12
用途:
一般整備作業

コーケンだけ有って、品質には何の問題もありません。
ただ、Monotaroさんの商品詳細には先端形状と先端サイズが記載されているのみで、肝心の「差し込み角」が記載されていません。
メーカー本番からしっかり確認しておけば良かったのですが、てっきり3/8(9.5mm角)と思い発注したら、1/4角のビットでした。
それだけが....まぁ、どちらでも使えるのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする