※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットレンチセット
19PCソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
06945548
品番
2019
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
セット商品数
19
差込角(mm)
6.35
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
トラスコ品番
774-1464
セット内容
ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
242×130×38