※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S.E.K.(スエカゲツール)
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケット/ソケットレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)の ソケットレンチセット
24PCソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06945602
品番
4024
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
セット商品数
24
差込角(mm)
12.7
用途
自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に
トラスコ品番
774-2185
セット内容
ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
451×197×51