※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8DR.13PCソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06945618 品番SL3013
参考基準価格(税別)¥10,630 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。
整理保管や持ち運びにも便利です。
差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。

セット商品数13 差込角(mm)9.5 用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に トラスコ品番853-0769 セット内容ソケット(mm):8・9・10・11・12・14・17・19・21、ラチェットハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、ツールボックス 材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム 質量(kg)1.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする