曜日別特売
OSS302 スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール) 06945812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパークプラグソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個二面幅(mm)18材質クロームバナジューム鋼トラスコ品番853-0757注文コード06945812品番OSS302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
二面幅(mm)18トラスコ品番853-0757材質クロームバナジューム鋼質量(g)130

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06945812OSS30206945076SS302OSS302 スパークプラグソケット S.E.K.(スエカゲツール) 06945076スパークプラグソケットS.E.K.(スエカゲツール)1個
879
税込967
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06945067
2019-05-21
用途: 家庭菜園をしております耕運機を使用しており時々プラグを交換しますので場所が遣りにくいのでラジェットレンチで使用します

今のところ毎日交換するわけではないので不便なところは無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする