TXA10 エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946371

TXA10 エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946371
TXA10 エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946371

エンドプレート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)適合ユニット型式TX100用注文コード06946371品番TXA10
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。

適合ユニット型式TX100用厚さ(mm)4アズワン品番64-1097-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946396
2022-07-01
用途: 制御盤の回路追加

旧春日社の端子台はジャンプアップ、非ジャンプアップの側板の高さがが違いました。知らずにTXA1が在庫として有ったためジャンプアップのTXU10とTXU20を地元電材店にオーダーし納品して頂きました。準備作業中不具合に気づき電材店に追加オーダーも休日作業間に合わず、翌日発送のモノタロウさんにお願い致しました。
 小生の勉強不足な事とは言え一般的にはTX(U)シリーズ品は共通部品と思い込んでいました。統一して欲しい望みは有りますが、現在在庫を抱えている業者さんは逆に困るかな?

対象商品 : 06946335
2019-07-26
用途: シーケンサーの勉強
卸売・小売業

各パーツにより端子台の端子数を増やしたり少なくする際に敏速にできる

対象商品 : 06946335
2015-12-19
用途: 端子台の端っこ
テイ シークェンス建設業・工事業

前から使っている物で特に問題ありません。

対象商品 : 06946335
2014-11-12
用途: 端子のエンド
KAMIDENKI

端子に合う商品
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする