曜日別特売

エンドプレート

エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)エンドプレート - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(4件のレビュー)

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。

44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ユニット型式
厚さ(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06946335TXA11セット(10個)TX7・10S・10・20用3-
330329
329
362(税込)
当日出荷
06946344TXA31セット(10個)TX30用3-
420419
419
461(税込)
当日出荷
06946353TXA51セット(10個)TX50用3-
520519
519
571(税込)
当日出荷
06946362TXA61セット(5個)TX60用3.5-
380379
379
417(税込)
当日出荷
06946371TXA101セット(5個)TX100用4-
590589
589
648(税込)
当日出荷
06946387TXA151セット(5個)TX150用4-
760759
759
835(税込)
当日出荷
06946396TXUA11セット(10個)TXU7・10S・10・20用3-
400399
399
439(税込)
当日出荷
06946405TXUA31セット(10個)TXU30用3-
590589
589
648(税込)
当日出荷
06946414TXUA51セット(10個)TXU50用3-
650649
649
714(税込)
当日出荷
返品不可
06946423TXUA61セット(5個)TXU60用3.5-
520519
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
06946432TXUA101セット(5個)TXU100用4-
1,2201,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
06946441TTA1SK1セット(5組)TT10SK、TT10SUK2枚で8A・B5組入
1,020969
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
87407284TTA2K1セット(5組)TT20K、TT20UK2枚で11A・B5組入
1,2501,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87407354TTFPA201セット(5組)TTFP203、TTFP20352枚で8A・B5組入
550459
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
87407871TTGA201セット(5組)TTG20.、TTG2035、TTG20U3、TTG20U352枚で8A・B5組入
960899
899
989(税込)
当日出荷
87407887TTGA401セット(5組)TTG40、TTG40U2枚で10.5A・B5組入
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87396391TFPA201袋(10個)TFP15、TFP203-
380379
379
417(税込)
当日出荷
87396461TFPA401袋(10個)TFP403-
510509
509
560(税込)
当日出荷
87396531TFPA801袋(10個)TFP803-
610599
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
87408824TTWA20D1個---
830819
819
901(税込)
当日出荷
87409691TWA10B1セット(5組)---
370369
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
87409707TWA15B1セット(5組)---
380379
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
87409716TWA15D1セット(5組)---
670659
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
87409725TWA16B1セット(5組)---
400399
399
439(税込)
当日出荷
87409734TWA16BC1セット(5組)---
510509
509
560(税込)
当日出荷
87409743TWA16D1セット(5組)---
710689
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
残り4点です
87409752TWA20B1セット(5組)---
380379
379
417(税込)
当日出荷
87409761TWA25B1セット(5組)---
410409
409
450(税込)
当日出荷
87409777TWA25D1セット(10枚)---
710689
689
758(税込)
当日出荷
87409795TWA26B1セット(5組)---
430429
429
472(税込)
当日出荷
87409804TWA26BC1セット(5組)---
530529
529
582(税込)
当日出荷
87409813TWA26D1セット(10枚)---
760749
749
824(税込)
当日出荷
87409865TWA16BCB1セット(5組)---
510509
509
560(税込)
当日出荷
87409874TWA26BCB1セット(5組)---
530529
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
87420803TXWA101セット(5個)TXW100R、TXW100DR4-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87420812TXWA201セット(5個)TXW200R、TXW200DR4-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87420821TXWA401セット(3個)TXW4005-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87408535TTJA8N1セット(5組)TTJ8N、TTJ8NU2枚で8A・B5組入
オープン
取扱い終了
返品不可
87417163TXJA71セット(10個)TXJ72.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
87417172TXJA81セット(10個)TXJ82.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
87407363TTFPA20B1セット(5組)TTFP203、TTFP20352枚で8A・B5組入
430
取扱い終了
返品不可
87407372TTFPA20K1セット(5組)TTFP203、TTFP20352枚で8A・B5組入
430
取扱い終了
返品不可
87416576TXFA11セット(10個)TXF10、TXF10N3.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
87407275TTA1S1セット(5組)-2枚で8A・B5組入
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87420803TXWA1006946387TXA15TXWA10 エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946387エンドプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1セット(5個)
759
税込835
メーカーモデルチェンジ後継品
87420812TXWA2006946204TX200TXWA20 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946204レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(3個)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ後継品
87420821TXWA4006946222TX400TXWA40 レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06946222レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1箱(3個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946396
2022-07-01
用途: 制御盤の回路追加

旧春日社の端子台はジャンプアップ、非ジャンプアップの側板の高さがが違いました。知らずにTXA1が在庫として有ったためジャンプアップのTXU10とTXU20を地元電材店にオーダーし納品して頂きました。準備作業中不具合に気づき電材店に追加オーダーも休日作業間に合わず、翌日発送のモノタロウさんにお願い致しました。
 小生の勉強不足な事とは言え一般的にはTX(U)シリーズ品は共通部品と思い込んでいました。統一して欲しい望みは有りますが、現在在庫を抱えている業者さんは逆に困るかな?

対象商品 : 06946335
2019-07-26
用途: シーケンサーの勉強
卸売・小売業

各パーツにより端子台の端子数を増やしたり少なくする際に敏速にできる

対象商品 : 06946335
2015-12-19
用途: 端子台の端っこ
テイ シークェンス建設業・工事業

前から使っている物で特に問題ありません。

対象商品 : 06946335
2014-11-12
用途: 端子のエンド
KAMIDENKI

端子に合う商品
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする